Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csőbilincs 25mm-es, Lakkozott, talpas, acélcsövekhez G69778 - 021070

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 25mm-es, Lakkozott, talpas, acélcsövekhez G69778

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579210706

Sonepar cikkszám

G69778

Gyártói cikkszám

021070

Gyártói típuskód

SS 25 fekete porszórt

Alkalmas csőátmérőhöz:

25-25 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

fekete

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 25mm-es, Lakkozott, talpas, acélcsövekhez