Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csőbilincs 25mm-es, PVC, sorolható, fehér GT90377 - 082217

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 25mm-es, PVC, sorolható, fehér GT90377

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579822176

Sonepar cikkszám

GT90377

Gyártói cikkszám

082217

Gyártói típuskód

CL 25 fehér

Alkalmas csőátmérőhöz:

25-25 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

egyéb

Szín:

fehér

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Segédanyag ; Acélsodrony ; Csőbilincs 25mm-es, PVC, sorolható, fehér