UNIVOLT - Csőbilincs 25mm-es, PVC, sorolható, vil.szürke G07481 - 082215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579822152
Sonepar cikkszám
G07481
Gyártói cikkszám
082215
Gyártói típuskód
CL 25 vil.szürke
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-25 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Fali tömítéssel:
Nem
Szín: világos szürke , Hőmérséklet tartomány: -5°C -tól +60°C-ig, Szerelés: DSD dűbel vagy csavar átm.: 4mm