Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csőbilincs 25mm-es, Tüzihorganyzott, talpas, acélcsövekhez GT65325 - 021079

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 25mm-es, Tüzihorganyzott, talpas, acélcsövekhez GT65325

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579210799

Sonepar cikkszám

GT65325

Gyártói cikkszám

021079

Gyártói típuskód

SS 25 tüzihorganyzott

Alkalmas csőátmérőhöz:

25-25 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 25mm-es, Tüzihorganyzott, talpas, acélcsövekhez