Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Csőbilincs 32mm-es, halogénmentes, sorolható fekete UV-álló GT58704 - 009637

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 32mm-es, halogénmentes, sorolható fekete UV-álló GT58704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579096379

Sonepar cikkszám

GT58704

Gyártói cikkszám

009637

Gyártói típuskód

HFCL 32 fekete

Alkalmas csőátmérőhöz:

32-32 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; UNIVOLT ; Csőbilincs 32mm-es, halogénmentes, sorolható fekete UV-álló