UNIVOLT - Csőbilincs 32mm-es, halogénmentes, sorolható, szürke GT78236 - 041430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579414302
Sonepar cikkszám
GT78236
Gyártói cikkszám
041430
Gyártói típuskód
HFCL 32 világosszürke
Alkalmas csőátmérőhöz:
32-32 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; UNIVOLT ; Csőbilincs 32mm-es, halogénmentes, sorolható, szürke