UNIVOLT - Csőbilincs 32mm-es, Lakkozott, talpas, acélcsövekhez GT22321 - 021071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579210713
Sonepar cikkszám
GT22321
Gyártói cikkszám
021071
Gyártói típuskód
SS 32 fekete porszórt
Alkalmas csőátmérőhöz:
32-32 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
fekete
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 32mm-es, Lakkozott, talpas, acélcsövekhez