Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csőbilincs 32mm-es, PVC, sorolható, szürke GT89476 - 082218

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 32mm-es, PVC, sorolható, szürke GT89476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579822183

Sonepar cikkszám

GT89476

Gyártói cikkszám

082218

Gyártói típuskód

CL 32 szürke

Alkalmas csőátmérőhöz:

32-32 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 32mm-es, PVC, sorolható, szürke