Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csőbilincs 32mm-es, PVC, talpas, vil.szürke G36833 - 020581

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 32mm-es, PVC, talpas, vil.szürke G36833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579205818

Sonepar cikkszám

G36833

Gyártói cikkszám

020581

Gyártói típuskód

S 32 világosszürke

Alkalmas csőátmérőhöz:

32-32 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 32mm-es, PVC, talpas, vil. Szürke