UNIVOLT - Csőbilincs 32mm-es, tűzihorganyzott, acélcsövekhez, távtartóval GT69575 - 096298
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579962988
Sonepar cikkszám
GT69575
Gyártói cikkszám
096298
Gyártói típuskód
SRAS 32 tüzihorganyzott
Alkalmas csőátmérőhöz:
32-32 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 32mm-es, Tüzihorganyzott, acélcsövekhez