UNIVOLT - Csőbilincs 32mm-es, Tüzihorganyzott, talpas, acélcsövekhez GT65326 - 021080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579210805
Sonepar cikkszám
GT65326
Gyártói cikkszám
021080
Gyártói típuskód
SS 32 tüzihorganyzott
Alkalmas csőátmérőhöz:
32-32 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 32mm-es, Tüzihorganyzott, talpas, acélcsövekhez