UNIVOLT - Csőbilincs 40mm-es ALU csövekhez, pattintós G24529 - 035222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm
Anyag - alumínium
Zárt - Nem
Rögzítés módja - egyéb
Betéttel - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579352222
Sonepar cikkszám
G24529
Gyártói cikkszám
035222
Gyártói típuskód
ALK 40 szürke
Alkalmas csőátmérőhöz:
40-40 mm
Anyag:
alumínium
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 40mm-es ALU csövekhez, pattintós