UNIVOLT - Csőbilincs 40mm-es, halogénmentes, sorolható fekete UV-álló GT10520 - 009638
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579096386
Sonepar cikkszám
GT10520
Gyártói cikkszám
009638
Gyártói típuskód
HFCL 40 fekete
Alkalmas csőátmérőhöz:
40-40 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; UNIVOLT ; Csőbilincs 40mm-es, halogénmentes, sorolható fekete UV-álló