UNIVOLT - Csőbilincs 40mm-es, Lakkozott, talpas, acélcsövekhez GT24010 - 021072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579210720
Sonepar cikkszám
GT24010
Gyártói cikkszám
021072
Gyártói típuskód
SS 40 fekete porszórt
Alkalmas csőátmérőhöz:
40-40 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
fekete
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 40mm-es, Lakkozott, talpas, acélcsövekhez