Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Csőbilincs 40mm-es, PVC, sorolható, fekete GT87986 - 082224

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 40mm-es, PVC, sorolható, fekete GT87986

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579822244

Sonepar cikkszám

GT87986

Gyártói cikkszám

082224

Gyártói típuskód

CL 40 fekete

Alkalmas csőátmérőhöz:

40-40 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

egyéb

Szín:

fekete

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 40mm-es, PVC, sorolható, fekete