UNIVOLT - Csőbilincs 40mm-es, PVC, sorolható, vil. szürke GT06536 - 082223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579822237
Sonepar cikkszám
GT06536
Gyártói cikkszám
082223
Gyártói típuskód
CL 40 vil.szürke
Alkalmas csőátmérőhöz:
40-40 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Szín: világos szürke, Hőmérséklet tartomány: -5°C -tól +60°C-ig, Szerelés: DSD dűbel vagy csavar átm.: 4mm