Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csőbilincs 40mm-es, PVC, talpas, szürke G36834 - 020575

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 40mm-es, PVC, talpas, szürke G36834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579205757

Sonepar cikkszám

G36834

Gyártói cikkszám

020575

Gyártói típuskód

S 40 szürke

Alkalmas csőátmérőhöz:

40-40 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 40mm-es, PVC, talpas, szürke