Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csőbilincs 40mm-es, Tüzihorganyzott, talpas, acélcsövekhez GT77274 - 021081

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 40mm-es, Tüzihorganyzott, talpas, acélcsövekhez GT77274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579210812

Sonepar cikkszám

GT77274

Gyártói cikkszám

021081

Gyártói típuskód

SS 40 tüzihorganyzott

Alkalmas csőátmérőhöz:

40-40 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Tüzihorganyzott talpas 40-es bilincs, acélpáncél csőhöz