Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csőbilincs 50mm-es, halogénmentes, sorolható fekete UV-álló GT08067 - 009639

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 50mm-es, halogénmentes, sorolható fekete UV-álló GT08067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 50-50 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579096393

Sonepar cikkszám

GT08067

Gyártói cikkszám

009639

Gyártói típuskód

HFCL 50 fekete

Alkalmas csőátmérőhöz:

50-50 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; UNIVOLT ; Csőbilincs 50mm-es, halogénmentes, sorolható fekete UV-álló