UNIVOLT - Csőbilincs 50mm-es, PVC, sorolható, SN022424 - 082595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 50-50 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579825955
Sonepar cikkszám
SN022424
Gyártói cikkszám
082595
Gyártói típuskód
CL 50 szürke
Alkalmas csőátmérőhöz:
50-50 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 50mm-es, PVC, sorolható,