UNIVOLT - Csőbilincs 50mm-es, PVC, sorolható, vil. szürke PA00171 - 082596

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 50mm-es, PVC, sorolható, vil. szürke PA00171

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 50-50 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579825962

Sonepar cikkszám

PA00171

Gyártói cikkszám

082596

Gyártói típuskód

CL 50 vil.szürke

Alkalmas csőátmérőhöz:

50-50 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Fali tömítéssel:

Nem

Szín: világos szürke , Hőmérséklet tartomány: -5°C -tól +60°C-ig, Szerelés: DSD dűbel vagy csavar átm.: 4mm