Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csőbilincs 50mm-es, PVC, talpas, szürke GT73715 - 020576

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 50mm-es, PVC, talpas, szürke GT73715

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 50-50 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579205764

Sonepar cikkszám

GT73715

Gyártói cikkszám

020576

Gyártói típuskód

S 50 szürke

Alkalmas csőátmérőhöz:

50-50 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 50mm-es, PVC, talpas, Szürke