UNIVOLT - Csőbilincs 63mm-es, halogénmentes, sorolható, vil.szürke SN024881 - 041433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 63-63 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579414333
Sonepar cikkszám
SN024881
Gyártói cikkszám
041433
Gyártói típuskód
HFCL 63 vil.szürke
Alkalmas csőátmérőhöz:
63-63 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; UNIVOLT ; Csőbilincs 63mm-es, halogénmentes, sorolható, vil. Szürke