Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csőbilincs 63mm-es, PVC, sorolható, fekete SN005935 - 082601

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 63mm-es, PVC, sorolható, fekete SN005935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 60-60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579826013

Sonepar cikkszám

SN005935

Gyártói cikkszám

082601

Gyártói típuskód

CL 63 fekete

Alkalmas csőátmérőhöz:

60-60 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

egyéb

Szín:

fekete

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 63mm-es, PVC, sorolható, fekete