UNIVOLT - Csőbilincs 63mm-es, PVC, sorolható, vil. szürke GT79866 - 082600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 60-60 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579826006
Sonepar cikkszám
GT79866
Gyártói cikkszám
082600
Gyártói típuskód
CL 63 vil.szürke
Alkalmas csőátmérőhöz:
60-60 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Szín: világos szürke, Hőmérséklet tartomány: -5°C -tól +60°C-ig, Szerelés: DSD dűbel vagy csavar átm.: 4mm