Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csőbilincs 63mm-es, PVC, talpas, szürke GT73714 - 020577

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 63mm-es, PVC, talpas, szürke GT73714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 63-63 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579205771

Sonepar cikkszám

GT73714

Gyártói cikkszám

020577

Gyártói típuskód

S 63 szürke

Alkalmas csőátmérőhöz:

63-63 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 63mm-es, PVC, talpas, Szürke