UNIVOLT - Csőbilincs 63mm-es, Tüzihorganyzott, talpas, acélcsövekhez SN000424 - 021083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 63-63 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579210836
Sonepar cikkszám
SN000424
Gyártói cikkszám
021083
Gyártói típuskód
SS 63 tüzihorganyzott
Alkalmas csőátmérőhöz:
63-63 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; SS 63 FV tüzihorganyzott talpas bilincs, SSR FVz