UNIVOLT - Csőbilincs soroló sín - HSK II/20 SN022615 - 000288
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 23 mm
Hosszúság - 200 mm
Magasság - 11 mm
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579002882
Sonepar cikkszám
SN022615
Gyártói cikkszám
000288
Gyártói típuskód
HSK II/20 szürke
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
23 mm
Hosszúság:
200 mm
Magasság:
11 mm
Rugalmas:
Nem
Vezetékrögzítők ; UNIVOLT ; Csőbilincs soroló sín - HSK II/20