UNIVOLT - Csőcsatlakozó 12-es gégecsőhöz, M12 menettel, szürke IP65 G37747 - 023615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Védettség (IP) - IP65
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M12x1,5
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579236157
Sonepar cikkszám
G37747
Gyártói cikkszám
023615
Gyártói típuskód
SGL 1212 S szürke
Névleges átmérő:
12 mm
Védettség (IP):
IP65
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M12x1,5
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
18.3 mm
Teljes magasság:
21 mm
Csavarmenet anyaga:
poliamid (PA)
Csavarmenet hossza:
8 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polipropilén (PP)
Szigetelés anyaga:
Hőre lágyuló műanyag (TPE)
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C