Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Csőcsatlakozó 16-os gégecsőhöz, M16 menettel, fekete UV-álló IP54 G47192 - 027798

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőcsatlakozó 16-os gégecsőhöz, M16 menettel, fekete UV-álló IP54 G47192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kivitel - egyenes

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Csatlakozómenet mérete - M16x1,5

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579277983

Sonepar cikkszám

G47192

Gyártói cikkszám

027798

Gyártói típuskód

SGL 1616 fekete

Névleges átmérő:

16 mm

Védettség (IP):

IP54

Kivitel:

egyenes

Kialakítás:

külső csavarmenet

Csatlakozómenet mérete:

M16x1,5

Fordítható csavarmenet:

Nem

Menet fajtája:

metrikus

Menetek száma coll-onként:

0

Teljes hossz:

18.9 mm

Teljes magasság:

24.7 mm

Csavarmenet anyaga:

poliamid (PA)

Csavarmenet hossza:

10.5 mm

Szín:

fekete

Cső legkisebb belső átmérője:

0 mm

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-105 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz csatlakozó ; Csőcsatlakozó 16-os gégecsőhöz, M16 menettel, feket UV-álló