UNIVOLT - Csőcsatlakozó 16-os gégecsőhöz, M16 menettel, szürke IP54 G37749 - 012699
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Védettség (IP) - IP54
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M16x1,5
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579126991
Sonepar cikkszám
G37749
Gyártói cikkszám
012699
Gyártói típuskód
SGL 1616 szürke
Névleges átmérő:
16 mm
Védettség (IP):
IP54
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M16x1,5
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
18.9 mm
Teljes magasság:
24.7 mm
Csavarmenet anyaga:
poliamid (PA)
Csavarmenet hossza:
10.5 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polipropilén (PP)
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C