UNIVOLT - Csőcsatlakozó 20-as gégecsőhöz, M20 menettel, fekete UV-álló IP54 G47191 - 027799
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Védettség (IP) - IP54
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M20x1,5
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579277990
Sonepar cikkszám
G47191
Gyártói cikkszám
027799
Gyártói típuskód
SGL 2020 fekete
Névleges átmérő:
20 mm
Védettség (IP):
IP54
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M20x1,5
Fordítható csavarmenet:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
24 mm
Teljes magasság:
29.8 mm
Csavarmenet anyaga:
poliamid (PA)
Csavarmenet hossza:
12 mm
Szín:
fekete
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C