Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Csőcsatlakozó 20-as gégecsőhöz, M20 menettel, fekete UV-álló IP54 GT89955 - 011790

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőcsatlakozó 20-as gégecsőhöz, M20 menettel, fekete UV-álló IP54 GT89955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kivitel - egyenes

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Fordítható csavarmenet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579117906

Sonepar cikkszám

GT89955

Gyártói cikkszám

011790

Gyártói típuskód

HGL 2020 fekete

Névleges átmérő:

20 mm

Védettség (IP):

IP54

Kivitel:

egyenes

Kialakítás:

külső csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

egyéb

Menet fajtája:

metrikus

Szín:

fekete

Anyag:

polipropilén (PP)

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Csőcsatlakozó 20-as gégecsőhöz, M20 menettel, feket UV-álló