UNIVOLT - Csőcsatlakozó 25-ös gégecsőhöz, ívelt, peremmel, halogénmentes, fekete IP65 SN090091 - 043014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Védettség (IP) - IP65
Kivitel - egyéb
Kialakítás - perem/karima
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579430142
Sonepar cikkszám
SN090091
Gyártói cikkszám
043014
Gyártói típuskód
SFL 25 S fekete
Névleges átmérő:
25 mm
Védettség (IP):
IP65
Kivitel:
egyéb
Kialakítás:
perem/karima
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
75.9 mm
Teljes magasság:
42 mm
Csavarmenet hossza:
0 mm
Szín:
fekete
Anyag:
polipropilén (PP)
Szigetelés anyaga:
Hőre lágyuló műanyag (TPE)
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C