Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Csőcsatlakozó 25-ös gégecsőhöz, M25 menettel, szürke IP54 GT58558 - 012701

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőcsatlakozó 25-ös gégecsőhöz, M25 menettel, szürke IP54 GT58558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kivitel - egyenes

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Csatlakozómenet mérete - M25x1,5

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579127011

Sonepar cikkszám

GT58558

Gyártói cikkszám

012701

Gyártói típuskód

SGL 2525 szürke

Névleges átmérő:

25 mm

Védettség (IP):

IP54

Kivitel:

egyenes

Kialakítás:

külső csavarmenet

Csatlakozómenet mérete:

M25x1,5

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Menet fajtája:

metrikus

Menetek száma coll-onként:

0

Teljes hossz:

30.4 mm

Teljes magasság:

37.2 mm

Csavarmenet anyaga:

poliamid (PA)

Csavarmenet hossza:

15 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polipropilén (PP)

Cső legkisebb belső átmérője:

0 mm

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-105 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz csatlakozó ; Csőcsatlakozó 25-ös gégecsőhöz, M25 menettel, szürke