UNIVOLT - Csőcsatlakozó 32-es gégecsőhöz Pg21 fekete, egyenes IP54 SN086873 - 043048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Védettség (IP) - IP54
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579430487
Sonepar cikkszám
SN086873
Gyártói cikkszám
043048
Gyártói típuskód
SVG 3221 fekete
Névleges átmérő:
32 mm
Védettség (IP):
IP54
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
egyéb
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
32 mm
Teljes magasság:
45 mm
Csavarmenet hossza:
15 mm
Szín:
fekete
Anyag:
polipropilén (PP)
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem