Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Csőcsatlakozó 40-es gégecsőhöz, M40 menettel, fekete UV-álló IP54 GT64774 - 015507

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőcsatlakozó 40-es gégecsőhöz, M40 menettel, fekete UV-álló IP54 GT64774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kivitel - egyenes

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Fordítható csavarmenet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579155076

Sonepar cikkszám

GT64774

Gyártói cikkszám

015507

Gyártói típuskód

HGL 4040 fekete

Névleges átmérő:

40 mm

Védettség (IP):

IP54

Kivitel:

egyenes

Kialakítás:

külső csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

egyéb

Menet fajtája:

metrikus

Szín:

fekete

Anyag:

polipropilén (PP)

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Csőcsatlakozó 40-es gégecsőhöz, M40 menettel, feket UV-álló