UNIVOLT - Csőcsatlakozó 40-es gégecsőhöz, M40 menettel, fekete UV-álló IP54 SN003539 - 027802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Védettség (IP) - IP54
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M40x1,5
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579278027
Sonepar cikkszám
SN003539
Gyártói cikkszám
027802
Gyártói típuskód
SGL 4040 fekete
Névleges átmérő:
40 mm
Védettség (IP):
IP54
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M40x1,5
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
38 mm
Teljes magasság:
56.2 mm
Csavarmenet anyaga:
poliamid (PA)
Csavarmenet hossza:
15 mm
Szín:
fekete
Anyag:
polipropilén (PP)
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C