UNIVOLT - Csőcsatlakozó 40-es gégecsőhöz, M40 menettel, szürke IP65 SN082048 - 015509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Védettség (IP) - IP54
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M40x1,5
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579155090
Sonepar cikkszám
SN082048
Gyártói cikkszám
015509
Gyártói típuskód
SGL 4040 szürke
Névleges átmérő:
40 mm
Védettség (IP):
IP54
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M40x1,5
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
38 mm
Teljes magasság:
56.2 mm
Csavarmenet anyaga:
poliamid (PA)
Csavarmenet hossza:
15 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polipropilén (PP)
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C