UNIVOLT - Csőcsatlakozó 50-es gégecsőhöz, M50 menettel, fekete UV-álló IP54 SN092411 - 015506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 50 mm
Védettség (IP) - IP54
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092411
Gyártói cikkszám
015506
Gyártói típuskód
HGL 5050 fekete
Névleges átmérő:
50 mm
Védettség (IP):
IP54
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Menet fajtája:
metrikus
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
42.4 mm
Teljes magasság:
68 mm
Csavarmenet hossza:
15 mm
Szín:
fekete
Anyag:
polipropilén (PP)
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem