UNIVOLT - Csőcsatlakozó 50-os gégecsőhöz, M50 menettel, fekete UV-álló IP65 SN057835 - 043074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 50 mm
Védettség (IP) - IP65
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M50x1,5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579430746
Sonepar cikkszám
SN057835
Gyártói cikkszám
043074
Gyártói típuskód
SGL 5050 S fekete
Névleges átmérő:
50 mm
Védettség (IP):
IP65
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M50x1,5
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
42.4 mm
Teljes magasság:
68 mm
Csavarmenet anyaga:
poliamid (PA)
Csavarmenet hossza:
15 mm
Szín:
fekete
Anyag:
polipropilén (PP)
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C