UNIVOLT - Csőcsatlakozó 63-as gégecsőhöz, M63 menettel, fekete UV-álló IP54 SN075110 - 026933
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 63 mm
Védettség (IP) - IP54
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579269339
Sonepar cikkszám
SN075110
Gyártói cikkszám
026933
Gyártói típuskód
HGL 6363 fekete
Névleges átmérő:
63 mm
Védettség (IP):
IP54
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Menet fajtája:
metrikus
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
42.4 mm
Teljes magasság:
68 mm
Csavarmenet hossza:
20 mm
Szín:
fekete
Anyag:
polipropilén (PP)
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem