UNIVOLT - Csőcsatlakozó 63-os gégecsőhöz, M63 menettel, fekete UV-álló IP54 G51886 - 027804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 63 mm
Védettség (IP) - IP54
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M63 x 1,5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579278041
Sonepar cikkszám
G51886
Gyártói cikkszám
027804
Gyártói típuskód
SGL 6363 fekete
Névleges átmérő:
63 mm
Védettség (IP):
IP54
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M63 x 1,5
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
54 mm
Teljes magasság:
82 mm
Csavarmenet anyaga:
poliamid (PA)
Csavarmenet hossza:
20 mm
Szín:
fekete
Anyag:
polipropilén (PP)
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C