UNIVOLT - Csőcsatlakozó és tömszelence egyben 25-ös gégecsőhöz szürke IP65 SN033744 - 024882
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Védettség (IP) - IP65
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M25x1,5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579248822
Sonepar cikkszám
SN033744
Gyártói cikkszám
024882
Gyártói típuskód
SKGL 2525 S szürke
Névleges átmérő:
25 mm
Védettség (IP):
IP65
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M25x1,5
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Teljes hossz:
54.4 mm
Teljes magasság:
37.2 mm
Csavarmenet hossza:
10 mm
Szín:
szürke
Anyag:
poliamid (PA)
Cső legnagyobb külső átmérője:
25 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C
Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Csőcsatlakozó és tömszelence egyben 25-ös gégecsőhöz szürke