UNIVOLT - Csőcsatlakozó ívelt 12-es gégecsőhöz, M12-es fekete IP54 SN003540 - 043066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Védettség (IP) - IP54
Kivitel - 90° ív
Kialakítás - külső csavarmenet
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579430661
Sonepar cikkszám
SN003540
Gyártói cikkszám
043066
Gyártói típuskód
SEG 1212 fekete
Névleges átmérő:
12 mm
Védettség (IP):
IP54
Kivitel:
90° ív
Kialakítás:
külső csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Szín:
fekete
Anyag:
poliamid (PA)
Cső legnagyobb külső átmérője:
13 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C
Védőcső rendszerek ; Védőcső adapter ; Csőcsatlakozó ívelt 12-es gégecsőhöz, M12-es fekete