Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Csőcsatlakozó ívelt 12-es gégecsőhöz, M12-es szürke IP54 G37751 - 017273

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőcsatlakozó ívelt 12-es gégecsőhöz, M12-es szürke IP54 G37751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 12 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kivitel - 90° szög (derékszög)

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Csatlakozómenet mérete - M12x1,5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579172738

Sonepar cikkszám

G37751

Gyártói cikkszám

017273

Gyártói típuskód

SEG 1212 szürke

Névleges átmérő:

12 mm

Védettség (IP):

IP54

Kivitel:

90° szög (derékszög)

Kialakítás:

külső csavarmenet

Csatlakozómenet mérete:

M12x1,5

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Menet fajtája:

metrikus

Menetek száma coll-onként:

0

Teljes hossz:

39 mm

Teljes magasság:

28.3 mm

Csavarmenet anyaga:

poliamid (PA)

Csavarmenet hossza:

8 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polipropilén (PP)

Cső legkisebb belső átmérője:

0 mm

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-105 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz csatlakozótalp ; Csőcsatlakozó ívelt 12-es gégecsőhöz, M12-es szürke