UNIVOLT - Csőcsatlakozó ívelt 16-os gégecsőhöz, M16-os szürke IP65 G37759 - 012703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Védettség (IP) - IP65
Kivitel - 90° szög (derékszög)
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M16x1,5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579127035
Sonepar cikkszám
G37759
Gyártói cikkszám
012703
Gyártói típuskód
SEG 1616 szürke
Névleges átmérő:
16 mm
Védettség (IP):
IP65
Kivitel:
90° szög (derékszög)
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M16x1,5
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
44.6 mm
Teljes magasság:
32.4 mm
Csavarmenet anyaga:
poliamid (PA)
Csavarmenet hossza:
10.5 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polipropilén (PP)
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C