UNIVOLT - Csőcsatlakozó ívelt csavarkötés, M16, IP 54, UV-álló, -45°C/+150°C SN084832 - 012755
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 16 mm
Védettség - IP54
Kivitel - 90° szög (derékszög)
Építési forma - külső csavarmenet
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084832
Gyártói cikkszám
012755
Gyártói típuskód
HEG 1616 fekete
Névleges átmérő:
16 mm
Védettség:
IP54
Kivitel:
90° szög (derékszög)
Építési forma:
külső csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Menet fajtája:
metrikus
Teljes hossz:
44.6 mm
Teljes magasság:
0 mm
Menetek száma coll-onként:
0
Szín:
fekete
Csavarmenet hossza:
10.5 mm
Anyag:
polipropilén
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:
Nem