UNIVOLT - Csőcsatlakozó ívelt csavarkötés, M20, IP 54, UV-álló, -45°C/+150°C SN084834 - 012756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Védettség (IP) - IP54
Kivitel - 90° szög (derékszög)
Kialakítás - külső csavarmenet
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084834
Gyártói cikkszám
012756
Gyártói típuskód
HEG 2020 fekete
Névleges átmérő:
20 mm
Védettség (IP):
IP54
Kivitel:
90° szög (derékszög)
Kialakítás:
külső csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Menet fajtája:
metrikus
Menetek száma coll-onként:
0
Teljes hossz:
52.4 mm
Teljes magasság:
0 mm
Csavarmenet hossza:
12 mm
Szín:
fekete
Anyag:
polipropilén (PP)
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
0 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem