UNIVOLT - Csőcsatlakozó íves UFX gégecsőhöz, M16-os fekete IP65 G46688 - 005554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M16x1,5
Fordítható csavarmenet - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579055543
Sonepar cikkszám
G46688
Gyártói cikkszám
005554
Gyártói típuskód
WVE 16 fekete
Védettség (IP):
IP65
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M16x1,5
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Teljes hossz:
38 mm
Csavarmenet hossza:
11 mm
Szín:
fekete
Anyag:
polipropilén (PP)
Cső legkisebb belső átmérője:
12 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C